Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 3 BSW 1' HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500290
Image 1
Ajouter à la liste

51,41 €/ Unitéhors TVA

62,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
8 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
50 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm