Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 UNF 5/16 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500781
Image 1
Ajouter à la liste

9,92 €/ Unitéhors TVA

12,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm