Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 UNF 1.3/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500817
Image 1
Ajouter à la liste

115,92 €/ Unitéhors TVA

140,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1.3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
132 mm
Longueur de filetage
56 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm