Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 PG 36 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501115
Image 1
Ajouter à la liste

285,82 €/ Unitéhors TVA

345,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
PG
Dimension de filetage
36 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Norme DIN
40432
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
36 mm
Tête carrée
29 mm