Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 M9x0,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501308
Image 1
Ajouter à la liste

14,29 €/ Unitéhors TVA

17,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
9
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm