Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 M8 HSS-G DIN352 gauche

  • ERIKS:12501918
Image 1
Ajouter à la liste

11,31 €/ Unitéhors TVA

13,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
352 left
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm