Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 M34x1 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501646
Image 1
Ajouter à la liste

148,86 €/ Unitéhors TVA

180,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
34
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm