Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 M18x1,25 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501416
Image 1
Ajouter à la liste

34,14 €/ Unitéhors TVA

41,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm