Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 M11 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502138
Image 1
Ajouter à la liste

14,89 €/ Unitéhors TVA

18,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
11
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm