Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 M10x1,0 HSS-G DIN2181 gauche

  • ERIKS:12501143
Image 1
Ajouter à la liste

18,86 €/ Unitéhors TVA

22,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
2181 left
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm