Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 G 7/8 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500999
Image 1
Ajouter à la liste

64,71 €/ Unitéhors TVA

78,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
7/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm