29,18 €/ Unitéhors TVA
35,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 3/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 19 in |
Norme DIN | 5157 left |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 70 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Tête carrée | 9 mm |