Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 G 3/8 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12500987
Image 1
Ajouter à la liste

19,05 €/ Unitéhors TVA

23,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
19 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm