Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 2 G 1.1/4 HSS-G DIN5157

  • ERIKS:12501008
Image 1
Ajouter à la liste

141,92 €/ Unitéhors TVA

171,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5157
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm