Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 1 UNF 5/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500795
Image 1
Ajouter à la liste

25,01 €/ Unitéhors TVA

30,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
5/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm