Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 1 PG 7 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501093
Image 1
Ajouter à la liste

22,23 €/ Unitéhors TVA

26,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
PG
Dimension de filetage
7 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
40432
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm