Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 1 M6x0,75 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501289
Image 1
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
0.75 mm
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
50 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm