Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 1 M18 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502157
Image 1
Ajouter à la liste

25,21 €/ Unitéhors TVA

30,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm