Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 1 M16x1,0 HSS-G DIN2181 gauche

  • ERIKS:12501163
Image 1
Ajouter à la liste

46,64 €/ Unitéhors TVA

56,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
2181 left
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm