Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de tarauds main No. 1 BSW 1/2 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500268
Image 1
Ajouter à la liste

17,07 €/ Unitéhors TVA

20,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
29 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm