Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 Tarauds main. conique M14x1,25 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504347
  • Fabricant:4022835564546
Image 1
Ajouter à la liste

73,84 €/ Unitéhors TVA

89,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet extérieur
1.25 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
223
Diamètre
38 mm
Epaisseur
10 mm