Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 Tarauds main. conique M13x1,75 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502335
  • Fabricant:4022835276524
Image 1
Ajouter à la liste

49,42 €/ Unitéhors TVA

59,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
13
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
29 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm