Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé UNC 5/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500546
  • Fabricant:4022835233169
Image 1
Ajouter à la liste

29,77 €/ Unitéhors TVA

36,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm