Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé UNC 1.3/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500590
  • Fabricant:4022835233503
Image 1
Ajouter à la liste

347,75 €/ Unitéhors TVA

420,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1.3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
6 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
63 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm