Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé UNC 1.1/2 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500594
  • Fabricant:4022835233541
Image 1
Ajouter à la liste

401,34 €/ Unitéhors TVA

485,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1.1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
6 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
63 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm