Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé PS 1' HSS-G JIS B-4445

  • ERIKS:12506130
  • Fabricant:4022835954385
Image 1
Ajouter à la liste

127,03 €/ Unitéhors TVA

153,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1 in
Matériau
HSS
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
45 mm
Diamètre d'arbre
26 mm
Tête carrée
21 mm