Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé NPT 1' HSS-E JIS B-4445 (98538)

  • ERIKS:12506297
  • Fabricant:4022835985389
Image 1
Ajouter à la liste

147,67 €/ Unitéhors TVA

178,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1 in
Matériau
HSS-co
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
45 mm
Diamètre d'arbre
26 mm
Tête carrée
21 mm