Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé NPT 1/4 HSS-G gauche

  • ERIKS:12504498
  • Fabricant:4022835630036
Image 1
Ajouter à la liste

51,21 €/ Unitéhors TVA

61,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm