Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé NPT 1/4 HSS-E JIS B-4445 (98514)

  • ERIKS:12506293
  • Fabricant:4022835985143
Image 1
Ajouter à la liste

42,87 €/ Unitéhors TVA

51,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/4 in
Matériau
HSS-co
Longueur totale
62 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm