Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé M9x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504028
  • Fabricant:4022835397137
Image 1
Ajouter à la liste

34,54 €/ Unitéhors TVA

41,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
9
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm