Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé M5 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504421
  • Fabricant:4022835574347
Image 1
Ajouter à la liste

20,05 €/ Unitéhors TVA

24,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet extérieur
0.8 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
223
Diamètre
20 mm
Epaisseur
7 mm