Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé M4 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502946
  • Fabricant:4022835320111
Image 1
Ajouter à la liste

27,79 €/ Unitéhors TVA

33,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm