Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé M39 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502188
  • Fabricant:4022835273844
Image 1
Ajouter à la liste

488,27 €/ Unitéhors TVA

590,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
39
Pas de filetage, filet intérieur
4 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
63 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm