208,41 €/ Unitéhors TVA
252,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Pas de filetage, filet intérieur | 3 mm |
Norme DIN | 352 left |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 50 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tête carrée | 14.5 mm |