Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé M22 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502164
  • Fabricant:4022835273707
Image 1
Ajouter à la liste

104,20 €/ Unitéhors TVA

126,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
22
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm