Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé M20 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504429
  • Fabricant:4022835574668
Image 1
Ajouter à la liste

107,58 €/ Unitéhors TVA

130,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Pas de filetage, filet extérieur
2.5 mm
Matériau
HSS-E
Norme DIN
223
Diamètre
45 mm
Epaisseur
18 mm