Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé M16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502343
  • Fabricant:4022835276586
Image 1
Ajouter à la liste

55,38 €/ Unitéhors TVA

67,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm