Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé M12 HSS-G DIN352 gauche

  • ERIKS:12501924
  • Fabricant:4022835270508
Image 1
Ajouter à la liste

60,74 €/ Unitéhors TVA

73,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
352 left
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
75 mm
Longueur de filetage
29 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm