Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé G 1' HSS-E DIN5156 (78726)

  • ERIKS:12505078
  • Fabricant:4022835787266
Image 1
Ajouter à la liste

246,12 €/ Unitéhors TVA

297,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm