Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé G 1.1/2 HSS-E DIN5156 (78742)

  • ERIKS:12505082
  • Fabricant:4022835787426
Image 1
Ajouter à la liste

803,86 €/ Unitéhors TVA

972,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
11 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-co
Longueur totale
190 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
36 mm
Tête carrée
29 mm