Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé BSW 3/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12504486
  • Fabricant:4022835623182
Image 1
Ajouter à la liste

11,12 €/ Unitéhors TVA

13,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm