Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé BSW 3/32 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500231
  • Fabricant:4022835223047
Image 1
Ajouter à la liste

30,37 €/ Unitéhors TVA

36,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
3/32 in
Pas de filetage, filet intérieur
48 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
36 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm