Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé BSW 1/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500235
  • Fabricant:4022835223061
Image 1
Ajouter à la liste

27,39 €/ Unitéhors TVA

33,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
40 in
Norme DIN
352
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
40 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm