Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé UNF nr. 2 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500752
  • Fabricant:4022835243021
Image 1
Ajouter à la liste

25,41 €/ Unitéhors TVA

30,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
NR.2
Pas de filetage, filet intérieur
64 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
32 mm
Longueur de filetage
10 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm