Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé UNF 7/8 HSS-G DIN2181 gauche

  • ERIKS:12500702
  • Fabricant:4022835240341
Image 1
Ajouter à la liste

128,62 €/ Unitéhors TVA

155,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
7/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
2181 left
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
36 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm