89,32 €/ Unitéhors TVA
108,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 7/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 14 in |
Norme DIN | 2181 |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 36 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tête carrée | 14.5 mm |