Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé UNF 1' x12 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500803
  • Fabricant:4022835243380
Image 1
Ajouter à la liste

102,82 €/ Unitéhors TVA

124,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Norme DIN
2181
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm