38,70 €/ Unitéhors TVA
46,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VÖLKEL |
Forme de filetage | UNEF |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 28 in |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 89 mm |
Longueur de filetage | 29 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Tête carrée | 7.1 mm |