Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé UNC 5/16 HSS-E DIN376 (75516)

  • ERIKS:12504964
  • Fabricant:4022835755166
Image 1
Ajouter à la liste

26,20 €/ Unitéhors TVA

31,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
5/16 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm