Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Jeu de 2 tar.main.rectifiè etagé UNC 1/4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503610
  • Fabricant:4022835369455
Image 1
Ajouter à la liste

35,93 €/ Unitéhors TVA

43,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VÖLKEL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm